Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

80/20 2496 Paneelin pidike, kapea, 1-15/16 tuuman pituus, alumiini, kirkas | AA7XTV 16U344

80/20 2496 paneelin pidike, kapea, 1-15/16 tuuman pituus, alumiinia, kirkas

Varastossa
Tuote: AA7XTV Malli: 2496Ristiviite: 16U344
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
€9.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneelin kiinnike
VäriPoista valinta
Mitat A1.935 "
Mitat C0.5 "
Mitat D1.108 "
Mitat E0.437 "
Mitat F0.257 "
Mitat G0.187 "
Mitat H0.188 "
Ulottuvuus J0.937 "
Ulottuvuus K0.375 "
Mitat L0.543 "
Mitta M1"
Suorittaa loppuunanodize
Luokka6105-T5
MateriaaliAlumiini
Käsitellä asiaaHiottu
Kierteen koko1 / 4 "-20
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.43
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)4.92
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat CMitat DLuokkaKierteen kokoHinta
80/20 2497 Paneelin pidike, leveä, yksivarsi, pituus 2 tuumaa, alumiinia, kirkas | AA7XTT 16U342 24971.935 "1"0.5 "6105-T51 / 4 "-20€13.82

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 2496 paneelin pidike, kapea, 1-15/16 tuuman pituus, alumiinia, kirkas
€9.45 / yksikkö