Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

80/20 2434 Paneelin pidike, kapea, 1-1/2 tuuman pituus, alumiini, kirkas | AA7XUR 16U365

80/20 2434 paneelin pidike, kapea, 1-1/2 tuuman pituus, alumiinia, kirkas

Varastossa
Tuote: AA7XUR Malli: 2434Ristiviite: 16U365

Hanki se saattaa 2, torstai
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
€10.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneelin kiinnike
VäriPoista valinta
Mitat A2.874 "
Mitat C0.75 "
Mitat D1.656 "
Mitat E0.625 "
Mitat F0.328 "
Mitat G0.25 "
Mitat H0.25 "
Ulottuvuus J1.377 "
Ulottuvuus K0.59 "
Mitat L0.84 "
Mitta M1.5 "
Suorittaa loppuunanodize
Luokka6105-T5
MateriaaliAlumiini
Käsitellä asiaaHiottu
Kierteen koko5 / 16 "-18
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)2.13
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)7.31
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat CMitat DLuokkaMateriaaliHinta
80/20 2433 Paneelin pidike, leveä, yksivarsi, pituus 3 tuumaa, alumiinia, kirkas | AA7XTP 16U339 24332.879 "1.5 "0.75 "6105-T5Alumiini€14.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 2434 paneelin pidike, kapea, 1-1/2 tuuman pituus, alumiinia, kirkas
€10.12 / yksikkö