80/20 2333 Laippa-asennettava kääntöpyörä 10 15

  • Malli: 2333

  • Tuotenumero: AE4EXU

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JRN0

Varastossa
€ 48.48 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 48.48/ yksikkö
Qty:
€ 48.48

Tuotteen tiedot:

eräLaippa-asennettava kääntöpyörä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.93
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 2333 Laippa-asennettava kääntöpyörä 10 15

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa