80/20 2131 5-reikäinen pohjalevy 10-sarjaan, kirkas eloksoitu pinta

  • Malli: 2131

  • Tuotenumero: AE4EXX

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5 JRN3

Varastossa
€ 27.78 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 27.78/ yksikkö
Qty:
€ 27.78

Tuotteen tiedot:

materiaaliAlumiini
eräPohjalevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 2131 5-reikäinen pohjalevy 10-sarjaan, kirkas eloksoitu pinta

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa