Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

80/20 2081 paneelisarana, 4 reikää, 23/32 tuuman lehden leveys, tekninen polymeeri, musta | AF8ZWF 29PA27

80/20 2081 paneelisarana, 4 reikää, 23/32 tuuman lehden leveys, suunniteltu polymeeri, musta

Varastossa
Tuote: AF8ZWF Malli: 2081Ristiviite: 29PA27
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
€22.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSarana
VäriMusta
Mitat A1"
Mitat B1.688 "
Mitat C1.25 "
Mitat D0.719 "
Mitat E0.5 "
Mitat F0.197 "
Mitat G0.266 "
Mitat H0.234 "
Ulottuvuus J0.23 "
Suorittaa loppuunMatta
MateriaaliSuunniteltu polymeeri
Käsitellä asiaaRuiskuvalettu
Leveys568783 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi3926902500

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BMitat CMitat DMateriaaliHinta
80/20 2080 paneelisarana, 4 reikää, 1-1/8 tuuman lehden leveys, tekninen polymeeri, musta | AF8ZWE 29PA26 20801.5 "2.5 "1.875 "1.125 "Suunniteltu polymeeri€36.53

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 2081 paneelisarana, 4 reikää, 23/32 tuuman lehden leveys, suunniteltu polymeeri, musta
€22.64 / yksikkö