80/20 2062 Kahva 10 25-sarjan leveys 5/8 tuumaa

  • Malli: 2062

  • Tuotenumero: AA7XUM

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 16U361

Varastossa
€ 12.88 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 12.88/ yksikkö
Qty:
€ 12.88

Tuotteen tiedot:

eräKahva
materiaalipolykarbonaatti
Leveys5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi3926301000
AlkuperämaaTW
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 2062 Kahva 10 25-sarjan leveys 5/8 tuumaa

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa