80/20 2061 Kahva 15 40-sarjan leveys 1 tuuma

  • Malli: 2061

  • Tuotenumero: AA7XUH

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 16U357

Varastossa
€ 17.07 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 17.07/ yksikkö
Qty:
€ 17.07

Tuotteen tiedot:

eräKahva
materiaalipolykarbonaatti
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3926301000
AlkuperämaaTW
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 2061 Kahva 15 40-sarjan leveys 1 tuuma

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa