80/20 2020-BLACK-145 Kehystetty ekstruusio T-uritettu 10-sarja

  • Malli: 2020-BLACK-145

  • Tuotenumero: AF8ZTV

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 29 NZ67

Varastossa
€ 153.43 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 153.43/ yksikkö
Qty:
€ 153.43

Tuotteen tiedot:

OsastotT-uritettu
Leveys50.8mm
eräKehyksen puristaminen
Korkeus50.8mm
Pora Dia.5.20mm
materiaaliAlumiini 6105-T5
Slot Width6.47mm
Paino / Ft.1.4052 paunaa
Suorittaa loppuunMusta anodisointi
Pituus145 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.71
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)368.3
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7610900050
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 2020-BLACK-145 Kehystetty ekstruusio T-uritettu 10-sarja

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa