80/20 20-2040-6M Rectangle Framing Extrusion, 20-sarja, 6105-T5 alumiini

  • Malli: 20-2040-6M

  • Tuotenumero: AA7XPM

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 16U250

Varastossa
€ 105.84 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 105.84/ yksikkö
Qty:
€ 105.84

Tuotteen tiedot:

OsastotT-uritettu
eräKehyksen puristaminen
Suorittaa loppuunPoista anodisointi
Korkeus40mm
Pituus6M
Paino / Ft..5142 paunaa
Slot Width5.26mm
Leveys20mm
materiaali6105-T5 Alumiini
Pora Dia.4.19mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.59
Laivan korkeus (cm)4.01
Laivan pituus (cm)601.98
Laivan leveys (cm)2.01
HS-koodi7604210000
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 20-2040-6M Rectangle Framing Extrusion, 20-sarja, 6105-T5 alumiini

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa