80/20 20-2040-4M Extrusion T-aukko 20s 4m L 20 Mm W

  • Malli: 20-2040-4M

  • Tuotenumero: AA7XPL

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 16U249

Varastossa
€ 70.54 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 70.54/ yksikkö
Qty:
€ 70.54

Tuotteen tiedot:

Slot Width5.26mm
OsastotT-uritettu
Leveys20mm
Pora Dia.4.19mm
Suorittaa loppuunPoista anodisointi
materiaali6105-T5 Alumiini
Paino / Ft..5142 paunaa
eräKehyksen puristaminen
Korkeus40mm
Pituus4M

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.06
Laivan korkeus (cm)4.01
Laivan pituus (cm)401.32
Laivan leveys (cm)2.01
HS-koodi7604210000
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 20-2040-4M Extrusion T-aukko 20s 4m L 20 Mm W

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa