80/20 20-2020-6M T-uritettu puristaminen, 20S, 6m pituus, 20 mm leveys

  • Malli: 20-2020-6M

  • Tuotenumero: AA7XPK

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 16U248

Varastossa
€ 60.59 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 60.59/ yksikkö
Qty:
€ 60.59

Tuotteen tiedot:

materiaali6105-T5 Alumiini
OsastotT-uritettu
Pora Dia.4.19mm
Suorittaa loppuunPoista anodisointi
Paino / Ft..318 paunaa
eräKehyksen puristaminen
Slot Width5.26mm
Pituus6M
Leveys20mm
Korkeus20mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.84
Laivan korkeus (cm)2.01
Laivan pituus (cm)601.98
Laivan leveys (cm)2.01
HS-koodi7604210000
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 20-2020-6M T-uritettu puristaminen, 20S, 6m pituus, 20 mm leveys

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa