80/20 20-2020-4M ekstruusio, 4 avointa T-uraa, pituus 4 m, alumiini, kirkas | AA7XPJ 16U247

80/20 20-2020-4M suulakepuristus, 4 avointa T-uraa, pituus 4 m, alumiini, kirkas

Tuote: AA7XPJ Malli: 20-2020-4MRistiviite: 16U247
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€72.88 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKehyksen puristaminen
Pora Dia.4.19mm
VäriPoista valinta
Pudota lukko2 astetta
Suorittaa loppuunanodize
Luokka6105-T5
Korkeus20mm
Pituus4m
MateriaaliAlumiini
Joustavuuden moduuli70326.5 N/neliö mm
Hitausmomentti0.6826 cm4
Slot Width5.26mm
Pinta-ala1.591 neliöcm
TyyppiT-uritettu
Paino / Ft..318 paunaa
Leveys20mm
Tuottovahvuus241.1 N / neliömm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7
Laivan korkeus (cm)2.01
Laivan pituus (cm)401.32
Laivan leveys (cm)2.01
HS-koodi7604210000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

80/20 20-2020-4M kehysekstruusiota käytetään modulaaristen runkojen, kuten työasemien, hyllyjen ja konerunkojen, rakentamiseen. Siinä on T-uramuotoilu, joka mahdollistaa komponenttien helpon kokoamisen ja säätämisen, joten se on ihanteellinen erilaisiin valmistus-, automaatio- ja tee-se-itse-projekteihin.

Ominaisuudet:

  • Se tarjoaa kirkkaan eloksoidun viimeistelyn, joka parantaa kestävyyttä tarjoamalla korroosionkestävyyttä ja suojaa kulumiselta.
  • Tässä alumiiniprofiilissa on sileä ekstruusiorakenne, joka yksinkertaistaa kokoonpanoa ja säätöjä erityistarpeidesi mukaan.
  • Siinä on neljä avointa aukkoa, jotka tarjoavat runsaasti kiinnityskohtia komponenteille ja lisävarusteille.
  • Tämä alumiiniprofiilipuriste on saatavana tyylikkäänä hopeanvärisenä ja neliömäisenä profiilin muotoisena esteettisen ulkonäön vuoksi, joka täydentää projektiasi.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • 80/20 4119 Sisäkulmakiinnike: Tässä kannattimessa on kaksi reikää 90 asteen liitoksen luomiseksi T-uraprofiilin kanssa. Tätä kiinnitysmenetelmää voidaan käyttää uudelleen ja sijoittaa uudelleen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän 80/20 alumiinipursotuksen myötöraja?

V. Tämän T-ura-alumiinipuristeen myötöraja on 241.3 N/m².

K. Mikä on neljän avoimen T-uran merkitys tässä 20-sarjan alumiiniprofiilipursotuksessa?

V. Tässä alumiiniprofiilissa on neljä avointa T-uraa lisävarusteiden kiinnittämiseksi mihin tahansa suuntaan.

K. Kuinka puhdistan ja huoltan tämän 80/20 20-2020-4M alumiinipursotuksen?

A.

  • Varmista turvallisuus ja poista paine pursotuksesta irrottamalla kiinnitetyt laitteet.
  • Poista irtonaiset epäpuhtaudet kuivalla liinalla tai pehmeällä harjalla.
  • Pinttyneen lian poistamiseksi käytä mietoa puhdistusliuosta ja pyyhi varovasti välttäen kovia kemikaaleja.
  • Huuhtele puhtaalla vedellä puhdistusliuoksen jäämien poistamiseksi ja kuivaa perusteellisesti.
  • Tarkasta tiivisteet vaurioiden varalta, vaihda tarvittaessa.
  • Tarkasta säännöllisesti kulumisen, vaurioiden ja löystyneiden osien varalta.
  • Kiristä kiinnikkeitä tarpeen mukaan vakauden ylläpitämiseksi.
  • Noudata määritettyjä kantavuus- ja painonkestoohjeita.

K. Mitä turvatoimia minun tulee ottaa huomioon, kun käytän tätä 80/20 20-2020-4M kehystyspursotusta?

A.

  • Käytä asianmukaisia ​​henkilökohtaisia ​​suojavarusteita (PPE), kuten käsineitä, suojalaseja ja sopivaa vaatetusta.
  • Tarkasta ekstruusio vikojen, vaurioiden tai epäsäännöllisyyksien varalta ennen käyttöä, jotka voivat vaarantaa sen eheyden.
  • Varmista, että työskentelyalue on puhdas, esteetön ja turvallinen onnettomuus- ja kompastumisvaaran vähentämiseksi.
  • Nosta ja käsittele ekstruusiota varovasti käyttämällä asianmukaisia ​​nostotekniikoita rasitumisen tai loukkaantumisen välttämiseksi.
  • Kiinnitä osat tai lisävarusteet tiukasti suulakepuristukseen estääksesi odottamattoman irtoamisen.
  • Käytä suositeltuja ja käyttötarkoitukseen sopivia kiinnikkeitä ja kiristä ne oikeaan momenttiin.
  • Noudata valmistajan antamia kantavuusrajoja ja kantavuusohjeita ylikuormituksen estämiseksi.
  • Suojaa teräviltä reunoilta olemalla varovainen välttääksesi leikkauksia tai hankausta ja harkitse tarvittaessa reunasuojaimia.
  • Varmista, että suulakepuristimella rakennettu runko tai rakenne on vakaa ja turvallinen, jotta estetään romahdukset tai onnettomuudet.
  • Ole tietoinen hätätoimenpiteistä ja turvalaitteiden, kuten sammuttimien tai ensiapulaukkujen, sijainnista.
  • Suorita riskiarviointi tunnistaaksesi ja lieventääksesi projektiisi liittyvät mahdolliset vaarat.

K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa tätä 80/20 20-2020-4M kehystyspursotusta?

A. Tärkeimmät tekijät ovat käyttökohteen soveltuvuus, mitat, materiaalin kestävyys, kantavuus, yhteensopivuus, urajärjestely, profiilisuunnittelu, mittausjärjestelmä ja räätälöinti.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusHitausmomenttiPinta-alaHinta
80/20 20-2020-6M ekstruusio, 4 avointa T-uraa, pituus 6 m, alumiini, kirkas | AA7XPK 16U248 20-2020-6 milj6m20mm20mm0.6826 cm41.591 neliöcm€101.38
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 20-2020-4M suulakepuristus, 4 avointa T-uraa, pituus 4 m, alumiini, kirkas
€72.88 / yksikkö