80/20 1545-72 puristaminen 15s 72 tuuman pituus 1.5 tuuman leveys 4.5 tuuman korkeus

  • Malli: 1545-72

  • Tuotenumero: AE4FFP

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JTC3

Varastossa
€ 165.70 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

Valmistajan numero:

30 päivän ilmainen paluu

€ 165.70/ yksikkö
Qty:
€ 165.70

Tuotteen tiedot:

Paino / Ft.3.936 paunaa
eräKehyksen puristaminen
Pora Dia.0.262 "
Suorittaa loppuunPoista anodisointi
Korkeus4.500 "
Pituus72 "
OsastotT-uritettu
Slot Width0.320 "
Leveys1.500 "
materiaaliAlumiini 6105-T5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.18
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7604210000
AlkuperämaaUS

Liittyvät tuotteet

Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 1545-72 puristaminen 15s 72 tuuman pituus 1.5 tuuman leveys 4.5 tuuman korkeus

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa