80/20 1530-LITE-72 T-uritettu puristaminen 15s 72 Lx3 tuuman korkeus

  • Malli: 1530-LITE-72

  • Tuotenumero: AC3BNG

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 2RCR5

Varastossa
€ 100.42 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

Valmistajan numero:

30 päivän ilmainen paluu

€ 100.42/ yksikkö
Qty:
€ 100.42

Tuotteen tiedot:

Pora Dia.0.262 "
Suorittaa loppuunPoista anodisointi
Korkeus3.000 "
materiaaliAlumiini 6105-T5
OsastotT-uritettu
Paino / Ft.2.064 paunaa
eräKehyksen puristaminen
Pituus72 "
Slot Width0.320 "
Leveys1.500 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7604210000
AlkuperämaaUS

Liittyvät tuotteet

Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 1530-LITE-72 T-uritettu puristaminen 15s 72 Lx3 tuuman korkeus

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa