80/20 1530-LITE-145 Framing T-uritettu 15-sarja

  • Malli: 1530-LITE-145

  • Tuotenumero: AF8ZUJ

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 29 NZ82

Varastossa
€ 184.70 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 184.70/ yksikkö
Qty:
€ 184.70

Tuotteen tiedot:

Slot Width8.13mm
OsastotT-uritettu
Leveys38.1mm
Suorittaa loppuunPoista anodisointi
Korkeus76.2mm
Pituus145 "
eräKehyksen puristaminen
materiaaliAlumiini 6105-T5
Pora Dia.6.65mm
Paino / Ft.2.0112 paunaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.34
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)368.3
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7610900050
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 1530-LITE-145 Framing T-uritettu 15-sarja

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa