80/20 1530-97 T-aukko 15s 97 tuuman pituus 1.5 tuuman leveys 3 tuuman korkeus

  • Malli: 1530-97

  • Tuotenumero: AE4FFY

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JTD1

Varastossa
€ 143.52 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 143.52/ yksikkö
Qty:
€ 143.52

Tuotteen tiedot:

Paino / Ft.2.508 paunaa
Leveys1.500 "
Pora Dia.0.262 "
Pituus97 "
materiaaliAlumiini 6105-T5
eräKehyksen puristaminen
Suorittaa loppuunPoista anodisointi
Korkeus3.000 "
Slot Width0.320 "
OsastotT-uritettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.86
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)248.92
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7604210000
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 1530-97 T-aukko 15s 97 tuuman pituus 1.5 tuuman leveys 3 tuuman korkeus

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa