80/20 1530-72 puristaminen 15s 72 tuuman pituus 1.5 tuuman leveys 3 tuuman korkeus

  • Malli: 1530-72

  • Tuotenumero: AE4FFM

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JTC1

Varastossa
€ 107.32 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

Valmistajan numero:

30 päivän ilmainen paluu

€ 107.32/ yksikkö
Qty:
€ 107.32

Tuotteen tiedot:

Suorittaa loppuunPoista anodisointi
materiaaliAlumiini 6105-T5
Pituus72 "
eräKehyksen puristaminen
OsastotT-uritettu
Paino / Ft.2.508 paunaa
Slot Width0.320 "
Leveys1.500 "
Pora Dia.0.262 "
Korkeus3.000 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.6
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7604210000
AlkuperämaaUS

Liittyvät tuotteet

Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 1530-72 puristaminen 15s 72 tuuman pituus 1.5 tuuman leveys 3 tuuman korkeus

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa