Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

80/20 1530-48 Ekstruusio, 6 avointa T-uraa, 48 tuuman pituus, alumiini, kirkas | AF8ZUH 29NZ80

80/20 1530-48 suulakepuristus, 6 avointa T-uraa, pituus 48 tuumaa, alumiinia, kirkas

Varastossa
Tuote: AF8ZUH Malli: 1530-48Ristiviite: 29NZ80
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
€124.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKehyksen puristaminen
Pora Dia.6.65mm
VäriPoista valinta
Pudota lukko2 astetta
Suorittaa loppuunanodize
Luokka6105-T5
Korkeus76.2mm
Pituus48 "
MateriaaliAlumiini
Joustavuuden moduuli10200000 XNUMX XNUMX paunaa / neliötuumaa
Hitausmomentti - IX1.8042 in4
Inertian hetki - IY0.4824 in4
Slot Width8.13mm
Pinta-ala2.077 neliömetriä
TyyppiT-uritettu
Paino / Ft.2.4204 paunaa
Leveys38.1mm
Tuottovahvuus35000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.38
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7610900050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusLuokkaHitausmomentti - IXInertian hetki - IYHinta
80/20 1530-72 Ekstruusio, 6 avointa T-uraa, 72 tuuman pituus, alumiini, kirkas | AE4FFM 5JTC1 1530-7272 "1.5 "3"6105-T51.8042 in40.4824 in4€180.30
Tarjouspyyntö
80/20 1530-97 Ekstruusio, 6 avointa T-uraa, 97 tuuman pituus, alumiini, kirkas | AE4FFY 5JTD1 1530-9797 "1.5 "3"6105-T51.8042 in40.4824 in4€232.47
Tarjouspyyntö
80/20 1530-BLACK-145 Extrusion, 6 avointa T-uraa, 145 tuuman pituus, alumiini, musta | AF8ZTY 29NZ70 1530-MUSTA-145145 "38.1mm76.2mm6105-T51.8042 in40.4824 in4€495.50
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 1530-48 suulakepuristus, 6 avointa T-uraa, pituus 48 tuumaa, alumiinia, kirkas
€124.03 / yksikkö