80/20 1515-UL-145 Ekstruusio, Ultra Lite, 4 avointa T-paikkaa, 145 tuuman pituus, alumiini, kirkas | AF8ZUD 29NZ75

80/20 1515-UL-145 Ekstruusio, Ultra Lite, 4 avointa T-paikkaa, 145 tuuman pituus, alumiini, kirkas

Tuote: AF8ZUD Malli: 1515-UL-145Ristiviite: 29NZ75
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€171.63 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKehyksen puristaminen
Pora Dia.6.65mm
VäriPoista valinta
Pudota lukko2 astetta
Suorittaa loppuunanodize
Luokka6105-T5
Korkeus38.1mm
Pituus145 "
MateriaaliAlumiini
Joustavuuden moduuli10200000 XNUMX XNUMX paunaa / neliötuumaa
Hitausmomentti0.1772 in4
Slot Width8.13mm
Pinta-ala0.787 neliömetriä
TyyppiT-uritettu
Paino / Ft.0.924 paunaa
Leveys38.1mm
Tuottovahvuus35000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.06
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)368.3
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7610900050

Tuotteen yksityiskohdat:

80/20 1515-UL-145 kehyspuristus koostuu neljästä avoimesta T-urasta, jotka yhdistävät laajan valikoiman osia ja lisävarusteita suulakepuristukseen ja mahdollistavat säädön tarpeen mukaan. Tätä ultrakevyt suulakepuristusrakennetta voidaan käyttää koneen suojissa, äänikoteloissa, työpenkeissä, paneeliasennustelineissä tai näytöissä.

Ominaisuudet:

  • Neljä avointa T-uraa mahdollistavat pääsyn mistä tahansa suunnasta ja ovat hyödyllisiä lisävarusteiden asennuksessa.
  • Se on integroitu align-a-uriin, jotka helpottavat kohdistusta profiileja liitettäessä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka paljon painoa alumiinipuristus voi tukea?

V. Tyypillisesti alumiininen rakenneprofiili on tarkoitettu kevyemmille kuormille, mutta se kestää jopa 2 tonnia.

K. Onko tuote korroosionkestävä?

A. Alumiinin suulakepuristus on kirkas anodisoitu pinta, joka estää hapettumisen ja korroosion.

K. Mikä on T-uritetun alumiiniprofiilin tarkoitus?

A. T-uritettu alumiiniprofiili eliminoi hitsauksen tarpeen ja kestää lämpöjännitystä tai vääntymistä. Se on kevyt ja helppo valmistaa ja tarjoaa suuren esteettisen arvon.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusJoustavuuden moduuliHinta
80/20 30-6060-4M suulakepuristus, 8 avointa T-uraa, pituus 4 m, alumiini, kirkas | AF8ZUP 29NZ87 30-6060-4 milj4m60mm60mm70326.5 N/neliö mm€422.29
Tarjouspyyntö
80/20 45-9090-4M suulakepuristus, 8 avointa T-uraa, pituus 4 m, alumiini, kirkas | AF8ZVC 29NZ99 45-9090-4 milj4m90mm90mm70326.5 N/neliö mm€968.29
Tarjouspyyntö
80/20 1515-UL-120 T-urakehysjärjestelmä | CN2RZH 1515-UL-145 / 29NZ75 1515-UL-120----€174.41
80/20 30-6060-3M T-urakehysjärjestelmä | CN2RZJ 30-6060-4M / 29NZ87 30-6060-3 milj----€394.14
80/20 45-9090-3M T-urakehysjärjestelmä | CN2RZK 45-9090-4M / 29NZ99 45-9090-3 milj----€902.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 1515-UL-145 Ekstruusio, Ultra Lite, 4 avointa T-paikkaa, 145 tuuman pituus, alumiini, kirkas
€171.63 / yksikkö