80/20 1515-S-72 suulakepuristus, sileä, 4 avointa T-uraa, 72 tuuman pituus, alumiini, kirkas | AA7XPN 16U251

80/20 1515-S-72 suulakepuristus, sileä, 4 avointa T-uraa, pituus 72 tuumaa, alumiinia, kirkas

Tuote: AA7XPN Malli: 1515-S-72Ristiviite: 16U251
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€100.04 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKehyksen puristaminen
Pora Dia.0.262 "
VäriPoista valinta
Pudota lukko2 astetta
Suorittaa loppuunanodize
Luokka6105-T5
Korkeus1.5 "
Pituus72 "
MateriaaliAlumiini
Joustavuuden moduuli10200000 XNUMX XNUMX paunaa / neliötuumaa
Hitausmomentti0.2631 in4
Slot Width0.32 "
Pinta-ala1.138 neliömetriä
TyyppiT-uritettu
Paino / Ft.1.3338 paunaa
Leveys1.5 "
Tuottovahvuus35000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.63
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7604210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusTuottovahvuusHitausmomenttiHinta
80/20 1515-S-145 suulakepuristus, sileä, 4 avointa T-uraa, 145 tuuman pituus, alumiini, kirkas | AA7XPP 16U252 1515-S-145145 "1.5 "1.5 "35000 psi0.2631 in4€226.99
Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 1515-S-72 suulakepuristus, sileä, 4 avointa T-uraa, pituus 72 tuumaa, alumiinia, kirkas
€100.04 / yksikkö