80/20 1515-LS-72 puristaminen 15 s 72 tuuman pituus 1.5 tuuman leveys 1.5 tuuman korkeus

  • Malli: 1515-LS-72

  • Tuotenumero: AE4FFL

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JTC0

Varastossa
€ 55.11 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

Valmistajan numero:

30 päivän ilmainen paluu

€ 55.11/ yksikkö
Qty:
€ 55.11

Tuotteen tiedot:

eräKehyksen puristaminen
Leveys1.500 "
Pora Dia.0.262 "
OsastotT-uritettu
Suorittaa loppuunPoista anodisointi
Korkeus1.500 "
Pituus72 "
materiaaliAlumiini 6105-T5
Slot Width0.320 "
Paino / Ft.1.053 paunaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.78
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7604210000
AlkuperämaaUS

Liittyvät tuotteet

Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 1515-LS-72 puristaminen 15 s 72 tuuman pituus 1.5 tuuman leveys 1.5 tuuman korkeus

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa