80/20 1515-LS-145 T-paikka 15s 145 tuuman pituus 1.5 tuuman leveys 1.5 tuuman korkeus

  • Malli: 1515-LS-145

  • Tuotenumero: AE4FFX

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JTD0

Varastossa
€ 104.61 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

Valmistajan numero:

30 päivän ilmainen paluu

€ 104.61/ yksikkö
Qty:
€ 104.61

Tuotteen tiedot:

Suorittaa loppuunPoista anodisointi
Pora Dia.0.262 "
Korkeus1.500 "
materiaaliAlumiini 6105-T5
Leveys1.500 "
eräKehyksen puristaminen
Pituus145 "
Slot Width0.320 "
OsastotT-uritettu
Paino / Ft.1.053 paunaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.47
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)368.3
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7604210000
AlkuperämaaUS

Liittyvät tuotteet

Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 1515-LS-145 T-paikka 15s 145 tuuman pituus 1.5 tuuman leveys 1.5 tuuman korkeus

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa