80/20 1515-BLACK-145 Extrusion, 4 avointa T-uraa, 145 tuuman pituus, alumiini, musta | AF8ZTW 29NZ68

80/20 1515-BLACK-145 suulakepuristus, 4 avointa T-aukkoa, 145 tuuman pituus, alumiini, musta

Tuote: AF8ZTW Malli: 1515-BLACK-145Ristiviite: 29NZ68
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€282.35 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKehyksen puristaminen
Pora Dia.6.65mm
VäriMusta
Pudota lukko2 astetta
Suorittaa loppuunanodize
Luokka6105-T5
Korkeus38.1mm
Pituus145 "
MateriaaliAlumiini
Joustavuuden moduuli10200000 XNUMX XNUMX paunaa / neliötuumaa
Hitausmomentti0.2542 in4
Slot Width8.13mm
Pinta-ala1.152 neliömetriä
TyyppiT-uritettu
Paino / Ft.1.3428 paunaa
Leveys38.1mm
Tuottovahvuus35000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.36
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)368.3
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7610900050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusLuokkaTuottovahvuusHinta
80/20 1515-72 Ekstruusio, 4 avointa T-uraa, 72 tuuman pituus, alumiini, kirkas | AE4FFJ 5JTA8 1515-7272 "1.5 "1.5 "6105-T535000 psi€104.44
Tarjouspyyntö
80/20 1515-97 Ekstruusio, 4 avointa T-uraa, 97 tuuman pituus, alumiini, kirkas | AE4FFV 5JTC8 1515-9797 "1.5 "1.5 "6105-T535000 psi€155.10
Tarjouspyyntö
80/20 1515-48 Ekstruusio, 4 avointa T-uraa, 48 tuuman pituus, alumiini, kirkas | AF8ZUG 29NZ78 1515-4848 "38.1mm38.1mm6105-T535000 psi€72.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 1515-BLACK-145 suulakepuristus, 4 avointa T-aukkoa, 145 tuuman pituus, alumiini, musta
€282.35 / yksikkö