80/20 1515-97 T-uratut 15 s 97 tuuman pituus 1.5 tuuman leveys

  • Malli: 1515-97

  • Tuotenumero: AE4FFV

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JTC8

Varastossa
€ 81.46 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 81.46/ yksikkö
Qty:
€ 81.46

Tuotteen tiedot:

Pituus97 "
materiaaliAlumiini 6105-T5
Pora Dia.0.262 "
Korkeus1.500 "
Slot Width0.320 "
OsastotT-uritettu
eräKehyksen puristaminen
Suorittaa loppuunPoista anodisointi
Paino / Ft.1.392 paunaa
Leveys1.500 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.87
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)248.92
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7604210000
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 1515-97 T-uratut 15 s 97 tuuman pituus 1.5 tuuman leveys

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa