80/20 1515-72 T-uratut 15 s 72 tuuman pituus 1.5 tuuman leveys

  • Malli: 1515-72

  • Tuotenumero: AE4FFJ

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JTA8

Varastossa
€ 63.65 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 63.65/ yksikkö
Qty:
€ 63.65

Tuotteen tiedot:

eräKehyksen puristaminen
Pora Dia.0.262 "
Korkeus1.500 "
materiaaliAlumiini 6105-T5
Leveys1.500 "
Suorittaa loppuunPoista anodisointi
Pituus72 "
Paino / Ft.1.392 paunaa
Slot Width0.320 "
OsastotT-uritettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.59
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7604210000
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 1515-72 T-uratut 15 s 72 tuuman pituus 1.5 tuuman leveys

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa