80/20 1515-48 T-uritettu 15-sarja

  • Malli: 1515-48

  • Tuotenumero: AF8ZUG

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 29 NZ78

Varastossa
€ 44.98 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 44.98/ yksikkö
Qty:
€ 44.98

Tuotteen tiedot:

eräKehyksen puristaminen
Suorittaa loppuunPoista anodisointi
Pituus48 "
Pora Dia.6.65mm
Korkeus38.1mm
Slot Width8.13mm
Paino / Ft.1.3428 paunaa
OsastotT-uritettu
Leveys38.1mm
materiaaliAlumiini 6105-T5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.45
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7610900050
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 1515-48 T-uritettu 15-sarja

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa