80/20 14095 8 reiän kulmakiinnike malleille 30-3060

  • Malli: 14095

  • Tuotenumero: AE4EZF

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JRT4

Varastossa
€ 13.33 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 13.33/ yksikkö
Qty:
€ 13.33

Tuotteen tiedot:

erä8-reikäinen kulmakiinnike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8302496085
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 14095 8 reiän kulmakiinnike malleille 30-3060

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa