Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

80/20 14018 Nivelliitos, 2 reikää, pituus 63.2 mm, sinkki | AA7XUU 16U367

80/20 14018 Pivot Joint 40 -sarjan leveys 1-9/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7XUU Malli: 14018Ristiviite: 16U367

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntöliitos
Mitat A40 mm
Mitat B20 mm
Mitat C8.5 mm
Mitat D20 mm
Mitat E40 mm
Mitat F63.2 mm
Mitat G1.6 mm
Mitat H6.2 mm
Ulottuvuus J37 mm
Mitat L15mm / 16mm
Mitta M8 mm / 10 mm
Suorittaa loppuunJauhemaali
Materiaalisinkki
Käsitellä asiaaNäyttelijät
Leveys1 9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)3.99
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.99
HS-koodi39233010000
AlkuperämaaGE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 14018 Pivot Joint 40 -sarjan leveys 1-9/16 tuumaa
€40.41 / yksikkö