80/20 13144 Drop-in T-nasta 15 40 -sarja sinkki

  • Malli: 13144

  • Tuotenumero: AF9LTB

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 30 kr

Varastossa
€ 7.84 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 7.84/ yksikkö
Qty:
€ 7.84

Tuotteen tiedot:

Leveys568823 "
eräDrop-In T-Stud
Suorittaa loppuunKirkas sinkki
materiaalisinkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)1.6
Laivan leveys (cm)0.77
HS-koodi7907006000
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 13144 Drop-in T-nasta 15 40 -sarja sinkki

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa