80/20 13-8525-25 kpl 40-2420 / 40-2140 / 40-2130 - 25 kpl pakkaus

  • Malli: 13-8525-25

  • Tuotenumero: AE4EVZ

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JRG9

Varastossa
€ 19.68 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 19.68/ yksikkö
Qty:
€ 19.68

Tuotteen tiedot:

materiaaliHiiliteräs
eräSHCS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318156080
AlkuperämaaTW
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 13-8525-25 kpl 40-2420 / 40-2140 / 40-2130 - 25 kpl pakkaus

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa