80/20 13-8520-25 kpl 65-2333 - 25 kpl pakkaus

  • Malli: 13-8520-25

  • Tuotenumero: AE4EWU

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JRJ7

Varastossa
€ 18.90 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 18.90/ yksikkö
Qty:
€ 18.90

Tuotteen tiedot:

eräSHCS
materiaaliHiiliteräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318156080
AlkuperämaaTW
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 13-8520-25 kpl 65-2333 - 25 kpl pakkaus

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa