80/20 12271-2 Päätykappaleet malleille 30-3030 - 2 kpl pakkaus

  • Malli: 12271-2

  • Tuotenumero: AE4EVK

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JRF6

Varastossa
€ 8.67 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 8.67/ yksikkö
Qty:
€ 8.67

Tuotteen tiedot:

eräPäätykappale

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 12271-2 Päätykappaleet malleille 30-3030 - 2 kpl pakkaus

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa