80/20 12262-2 Päätykappaleet malleille 45-4545 - 2 kpl pakkaus

  • Malli: 12262-2

  • Tuotenumero: AE4EVF

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JRF2

Varastossa
€ 11.30 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 11.30/ yksikkö
Qty:
€ 11.30

Tuotteen tiedot:

eräPäätykappale

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 12262-2 Päätykappaleet malleille 45-4545 - 2 kpl pakkaus

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa