80/20 12259-2 Päätykappaleet malleille 45-4590 - 2 kpl pakkaus

  • Malli: 12259-2

  • Tuotenumero: AE4EVG

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JRF3

Varastossa
€ 12.60 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 12.60/ yksikkö
Qty:
€ 12.60

Tuotteen tiedot:

eräPäätykappale

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 12259-2 Päätykappaleet malleille 45-4590 - 2 kpl pakkaus

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa