80/20 1020-BLACK-72 Extrusion, 6 avointa T-aukkoa, pituus 145 tuumaa, korkeus 2 tuumaa, alumiinia, musta | AF8ZTU 29NZ66

80/20 1020-BLACK-72 Ekstruusio, 6 avointa T-aukkoa, pituus 145 tuumaa, korkeus 2 tuumaa, alumiini, musta

Tuote: AF8ZTU Malli: 1020-BLACK-72Ristiviite: 29NZ66
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€104.83 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKehyksen puristaminen
Pora Dia.5.2 mm
VäriMusta
Pudota lukko2 astetta
Suorittaa loppuunanodize
Luokka6105-T5
Korkeus50.8mm
Pituus72 "
MateriaaliAlumiini
Joustavuuden moduuli10200000 XNUMX XNUMX paunaa / neliötuumaa
Hitausmomentti - IX0.3078 in4
Inertian hetki - IY0.0833 in4
Slot Width6.47mm
Pinta-ala0.787 neliömetriä
TyyppiT-uritettu
Paino / Ft.0.9204 paunaa
Leveys25.4mm
Tuottovahvuus35000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7610900050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusLuokkaJoustavuuden moduuliHinta
80/20 1020-72 suulakepuristus, 6 avointa T-uraa, pituus 72 tuumaa, korkeus 2 tuumaa, alumiinia, kirkas | AC3BNC 2RCR1 1020-7272 "1"2"6105-T510200000 XNUMX XNUMX paunaa / neliötuumaa€89.15
Tarjouspyyntö
80/20 1020-97 Ekstruusio, 6 avointa T-uraa, pituus 97 tuumaa, korkeus 2 tuumaa, alumiinia, kirkas | AC3BND 2RCR2 1020-9797 "1"2"6105-T510200000 XNUMX XNUMX paunaa / neliötuumaa€106.67
Tarjouspyyntö
80/20 1020-BLACK-145 Ekstruusio, 6 avointa T-uraa, 145 tuuman pituus, 2 tuumaa korkeus, alumiini, musta | AF8ZTT 29NZ65 1020-MUSTA-145145 "25.4mm50.8mm6105-T510200000 XNUMX XNUMX paunaa / neliötuumaa€224.22
Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 1020-BLACK-72 Ekstruusio, 6 avointa T-aukkoa, pituus 145 tuumaa, korkeus 2 tuumaa, alumiini, musta
€104.83 / yksikkö