80/20 1020-BLACK-145 Musta-anodisoitu kehystyspuristus, 6105-T5 alumiini

  • Malli: 1020-BLACK-145

  • Tuotenumero: AF8ZTT

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 29 NZ65

Varastossa
€ 116.48 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 116.48/ yksikkö
Qty:
€ 116.48

Tuotteen tiedot:

eräKehyksen puristaminen
Pora Dia.5.20mm
Korkeus50.8mm
Slot Width6.47mm
Suorittaa loppuunMusta anodisointi
OsastotT-uritettu
materiaaliAlumiini 6105-T5
Pituus145 "
Paino / Ft.0.9204 paunaa
Leveys25.4mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.05
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)368.3
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7610900050
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 1020-BLACK-145 Musta-anodisoitu kehystyspuristus, 6105-T5 alumiini

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa