80/20 1020-97 T-uritettu suulakepuristus 10 s 97 L x 2 tuuman korkeus

  • Malli: 1020-97

  • Tuotenumero: AC3BND

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 2RCR2

Varastossa
€ 60.19 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

Valmistajan numero:

30 päivän ilmainen paluu

€ 60.19/ yksikkö
Qty:
€ 60.19

Tuotteen tiedot:

Korkeus2.000 "
OsastotT-uritettu
Paino / Ft.0.936 paunaa
Leveys1.000 "
Pora Dia.0.205 "
Suorittaa loppuunPoista anodisointi
materiaaliAlumiini 6105-T5
Slot Width0.255 "
eräKehyksen puristaminen
Pituus97 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.29
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)246.38
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7604291000
AlkuperämaaUS

Liittyvät tuotteet

Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 1020-97 T-uritettu suulakepuristus 10 s 97 L x 2 tuuman korkeus

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa