80/20 1004-145 T-uritettu 10-sarja

  • Malli: 1004-145

  • Tuotenumero: AF8ZUC

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 29 NZ74

Varastossa
€ 53.53 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 53.53/ yksikkö
Qty:
€ 53.53

Tuotteen tiedot:

Pora Dia.5.20mm
Korkeus25.4mm
materiaaliAlumiini 6105-T5
eräKehyksen puristaminen
Slot Width6.47mm
OsastotT-uritettu
Paino / Ft.0.5604 paunaa
Leveys25.4mm
Suorittaa loppuunPoista anodisointi
Pituus145 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.08
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)368.3
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7610900050
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 1004-145 T-uritettu 10-sarja

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa