Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 5952 VHB -teippi 3/4 tuumaa x 45 jalkaa musta | AB4HQV 1YBZ5

3M 5952 VHB nauha 3/4 tuumaa x 45 jalkaa musta

Varastossa
Tuote: AB4HQV Malli: 5952Ristiviite: 1YBZ5

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€141.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksipuolinen VHB-nauha
Tartunnan lujuus320 oz. / Tuumaa
tarttuvaMuunnettu akryyli
Pituus45ft.
Vuoren väriPunainen (painettu)
MateriaaliYhteensopiva vaahto
Suorituskyky Temp.-60 - 250 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Nauhan väriMusta
Vetolujuus90 paunaa / tuumaa
Paksuus45 milj.
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVetolujuusTartunnan lujuustarttuvaPaksuusLeveysVäriPituusMateriaaliHinta
3M 4910 Kaksipuolinen Vhb-teippi 12 tuumaa x 1 jaardi Kirkas | AA6VNJ 15C302 4910100 paunaa / tuumaa240 oz. / TuumaaYleiskäyttöinen akryyli40 milj.12 "Poista valinta1 yd.Kiinteä vaahto€175.91
3M 4910 kaksipuolinen VHB-teippi 1/2 tuumaa x 5 jaardia kirkas | AA6VNK 15C303 4910100 paunaa / tuumaa240 oz. / TuumaaYleiskäyttöinen akryyli40 milj.1 / 2 "Poista valinta5 yd.Kiinteä vaahto€40.12
3M 4910 kaksipuolinen Vhb-teippi 12 tuumaa x 5 jaardia kirkas | AA6VNL 15C304 4910100 paunaa / tuumaa240 oz. / TuumaaYleiskäyttöinen akryyli40 milj.12 "Poista valinta5 yd.Kiinteä vaahto€647.39
3M 4910 Kaksipuolinen Vhb-teippi, 1 tuuma x 5 jaardi Kirkas | AA6VNM 15C305 4910100 paunaa / tuumaa240 oz. / TuumaaYleiskäyttöinen akryyli40 milj.1"Poista valinta5 yd.Kiinteä vaahto€96.21
3M 4910 kaksipuolinen Vhb-teippi 2 tuumaa x 5 jaardia kirkas | AA6VNN 15C306 4910100 paunaa / tuumaa240 oz. / TuumaaYleiskäyttöinen akryyli40 milj.2"Poista valinta5 yd.Kiinteä vaahto€132.60
3M 4910 kaksipuolinen VHB-teippi 3/4 tuumaa x 5 jaardia kirkas | AA6VNP 15C307 4910100 paunaa / tuumaa240 oz. / TuumaaYleiskäyttöinen akryyli40 milj.3 / 4 "Poista valinta5 yd.Kiinteä vaahto€62.96
3M 4910 Kaksipuolinen Vhb-teippi 6 tuumaa x 1 jaardi Kirkas | AA6VNQ 15C308 4910100 paunaa / tuumaa240 oz. / TuumaaYleiskäyttöinen akryyli40 milj.6"Poista valinta1 yd.Kiinteä vaahto€85.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 5952 VHB nauha 3/4 tuumaa x 45 jalkaa musta
€141.53 / yksikkö