Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 31172 Kupari 2-reikäinen pitkäpiippuinen korvake, 6 kpl | AC2FHT 2JLG3

3M 31172 Kupari 2-reikäinen pitkäpiippuinen korvake, 6 kpl

Varastossa
Tuote: AC2FHT Malli: 31172Ristiviite: 2JLG3

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€713.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKupari 2-reikäinen L-tynnyrilevy
Kaapelin koko750 kilometriä
Kaapelikoko750 kilometriä
VärikoodiMusta
Connector TypeSuora tynnyri
Die-koodi24
Reikäkeskus loppuun0.63 "
Reikästä reikäkeskukseen (tuumaa)1.750
Pituus7"
MateriaaliKupari
Peep reikäEi
LevymateriaaliTina
Nastan koko1 / 2 "
TyyliStandardi
Leveys1.72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.08
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8535908040
AlkuperämaaCL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin kokoKaapelikokoVärikoodiDie-koodiReikäkeskus loppuunPituusLeveysHinta
3M 31149 Kupari Kaksireikäinen pitkäpiippuinen korvake, 10 pk | AB9KUB 2DPZ9 31149250 kilometriä250 kilometriäKeltainen160.63 "5.31 "1.13 "€318.64
3M 31153 Kupari 2-reikäinen pitkäpiippuinen korvake, 10 pk | AB9KUY 2DRE5 31153300 kilometriä300 kilometriäValkoinen170.63 "5.75 "1.22 "€348.18
3M 31160 Kupari 2-reikäinen pitkäpiippuinen korvake, 10 pk | AB9KVK 2DRG8 31160400 kilometriä400 kilometriäsininen190.62 "6"1.41 "€368.30
3M 31156 Kupari 2-reikäinen pitkäpiippuinen korvake, 10 pk | AB9KVP 2DRH5 31156350 kilometriä350 kilometriäpunainen180.63 "5.75 "1.31 "€358.40
3M 31145 Kupari 2-reikäinen pitkäpiippuinen korvake, 10 pk | AB9KWG 2DRL2 311454/0 AWG4/0 AWGVioletti150.63 "5.16 "1"€269.48
3M 31129 Kupari 2-reikäinen pitkäpiippuinen korvake, 10 pk | AB9KXW 2DRW4 311291AWG1AWGVioletti110.63 "4.85 "0.69 "€218.57
3M 31137 Kupari 2-reikäinen pitkäpiippuinen korvake, 10 pk | AB9KYA 2DRX1 311372/0 AWG2/0 AWGVioletti13, 1000.63 "5.03 "0.81 "€230.66

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 31172 Kupari 2-reikäinen pitkäpiippuinen korvake, 6 kpl
€713.57 / yksikkö