Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 31067 Kupari 1-reikäinen pitkäpiippuinen korvake, 10 pk | AB9KWK 2DRL5

3M 31067 Kupari 1-reikäinen pitkäpiippuinen korvake, 10 kpl

Varastossa
Tuote: AB9KWK Malli: 31067Ristiviite: 2DRL5

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€426.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKupari 1-reikäinen L-tynnyrilevy
Kaapelin koko500 kilometriä
Kaapelikoko500 kilometriä
VärikoodiRuskea
Connector TypeSuora tynnyri
Die-koodi20
Reikäkeskus loppuun0.66 "
Pituus4.5 "
MateriaaliKupari
Peep reikäEi
LevymateriaaliTina
Nastan koko5 / 8 "
TyyliStandardi
Leveys1.53 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.22
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8536694050
AlkuperämaaCL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKaapelin kokoKaapelikokoVärikoodiDie-koodiReikäkeskus loppuunPituusNastan kokoHinta
3M 31056 Kupari 1-reikäinen pitkäpiippuinen korvake, 10 pk | AB9KUE 2DRA4 310561.27 "350 kilometriä350 kilometriäpunainen180.531 "3.84 "1 / 2 "€320.16
3M 31060 Kupari 1-reikäinen pitkäpiippuinen korvake, 10 pk | AB9KUW 2DRE2 310601.41 "400 kilometriä400 kilometriäsininen190.65 "4.16 "1 / 2 "€411.82
3M 31053 Kupari 1-reikäinen pitkäpiippuinen korvake, 10 pk | AB9KVB 2DRF2 310531.22 "300 kilometriä300 kilometriäValkoinen170.531 "3.78 "1 / 2 "€316.23
3M 31066 Kupari 1-reikäinen pitkäpiippuinen korvake, 10 pk | AB9KVM 2DRH2 310661.53 "500 kilometriä500 kilometriäRuskea200.66 "4.5 "1 / 2 "€426.69
3M 31041 Kupari 1-reikäinen pitkäpiippuinen korvake, 10 pk | AB9KWM 2DRL8 310410.91 "3/0 AWG3/0 AWGOranssi14, 1010.531 "3.13 "1 / 2 "€252.98
3M 31036 Kupari yksireikäinen pitkäpiippuinen korvake, 10 kpl | AB9KWT 2DRN8 310360.812 "2/0 AWG2/0 AWGMusta13, 1000.375 "2.84 "3 / 8 "€200.58
3M 31045 Kupari 1-reikäinen pitkäpiippuinen korvake, 10 pk | AB9KXQ 2DRU8 310451"4/0 AWG4/0 AWGVioletti150.531 "3.32 "1 / 2 "€241.61

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 31067 Kupari 1-reikäinen pitkäpiippuinen korvake, 10 kpl
€426.69 / yksikkö