Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 31056 Kupari 1-reikäinen pitkäpiippuinen korvake, 10 pk | AB9KUE 2DRA4

3M 31056 Kupari 1-reikäinen pitkäpiippuinen korvake, 10 kpl

Varastossa
Tuote: AB9KUE Malli: 31056Ristiviite: 2DRA4

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€320.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKupari 1-reikäinen L-tynnyrilevy
Kaapelin koko350 kilometriä
Kaapelikoko350 kilometriä
Värikoodipunainen
Connector TypeSuora tynnyri
Die-koodi18
Reikäkeskus loppuun0.531 "
Pituus3.84 "
MateriaaliKupari
Peep reikäEi
LevymateriaaliTina
Nastan koko1 / 2 "
TyyliStandardi
Leveys1.27 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.22
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8535908040
AlkuperämaaCL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKaapelin kokoKaapelikokoVärikoodiDie-koodiReikäkeskus loppuunPituusNastan kokoHinta
3M 31060 Kupari 1-reikäinen pitkäpiippuinen korvake, 10 pk | AB9KUW 2DRE2 310601.41 "400 kilometriä400 kilometriäsininen190.65 "4.16 "1 / 2 "€411.82
3M 31053 Kupari 1-reikäinen pitkäpiippuinen korvake, 10 pk | AB9KVB 2DRF2 310531.22 "300 kilometriä300 kilometriäValkoinen170.531 "3.78 "1 / 2 "€316.23
3M 31066 Kupari 1-reikäinen pitkäpiippuinen korvake, 10 pk | AB9KVM 2DRH2 310661.53 "500 kilometriä500 kilometriäRuskea200.66 "4.5 "1 / 2 "€426.69
3M 31067 Kupari 1-reikäinen pitkäpiippuinen korvake, 10 pk | AB9KWK 2DRL5 310671.53 "500 kilometriä500 kilometriäRuskea200.66 "4.5 "5 / 8 "€426.69
3M 31041 Kupari 1-reikäinen pitkäpiippuinen korvake, 10 pk | AB9KWM 2DRL8 310410.91 "3/0 AWG3/0 AWGOranssi14, 1010.531 "3.13 "1 / 2 "€252.98
3M 31036 Kupari yksireikäinen pitkäpiippuinen korvake, 10 kpl | AB9KWT 2DRN8 310360.812 "2/0 AWG2/0 AWGMusta13, 1000.375 "2.84 "3 / 8 "€200.58
3M 31045 Kupari 1-reikäinen pitkäpiippuinen korvake, 10 pk | AB9KXQ 2DRU8 310451"4/0 AWG4/0 AWGVioletti150.531 "3.32 "1 / 2 "€241.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 31056 Kupari 1-reikäinen pitkäpiippuinen korvake, 10 kpl
€320.16 / yksikkö