Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 310 Luistonesto musta 2 tuumaa x 60 jalkaa | AE7YKK 6BV25

3M 310 liukuesteteippi, musta 2 tuuma x 60 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE7YKK Malli: 310Ristiviite: 6BV25

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€134.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuestenauha
tarttuvaAkryyli
taustaPaineherkkä liima
VäriMusta
Pituus60ft.
MateriaaliSynteettinen kumi / muovikalvo
ShapeJatkuva rulla
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.86
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
3M 310 liukastumaton teippi, musta 4 tuumaa x 60 jalkaa | AE7YKL 6BV26 3104"€314.65
3M 310 liukastumaton teippi, musta, 6 tuumaa x 60 jalkaa | AE7YKM 6BV27 3106"€417.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 310 liukuesteteippi, musta 2 tuuma x 60 jalkaa
€134.62 / yksikkö