3M 01489 Psa-levyrulla, ei reikää 8 tuumaa P180g, 4 pk | AC2EEJ 2JDZ3

3M 01489 Psa levyrulla ilman reikää 8 tuumaa P180g, 4 pk

Varastossa
Tuote: AC2EEJ Malli: 01489Ristiviite: 2JDZ3

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,471.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPSA-hiomalaikkarulla
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiAvaa takki
TaustamateriaaliPaperi
TaustapainoA
VäriKulta
Levy Dia.8"
Levyt per rulla100
LuokkaErittäin hieno
sisu180
Tyhjiöreiän suunnitteluEi reikää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.15
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)45.47
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi6805200000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-tyyppiTaustamateriaaliTaustapainoVäriLevy Dia.sisuTyhjiöreiän suunnitteluHinta
3M 14011 Psa levyrulla monireikäinen 6 tuumaa P220g, 4 pk | AB9BUD 2AYC7 14011Avoin takki, hartsiliimattu, stearaattiElokuva3 miljVioletti6"220Monireikä€522.18
3M 01488 Psa-levyrulla, ei reikää 8 tuumaa P220g, 4 pk | AB9BUF 2AYD6 01488Avaa takkiPaperiAKulta8"220Ei reikää€1,246.44
3M 21789 Psa levyrulla, ei reikää 6 tuumaa 180g, 4 kpl | AB9WMH 2FVE6 21789Suljettu takki, hartsiliimattuPaperiFKulta6"180Ei reikää€1,009.84
3M 01438 Psa-levyrulla, ei reikää 6 tuumaa P220g, 6 pk | AC2EEH 2JDY9 01438Avaa takkiPaperiAKulta6"220Ei reikää€1,339.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 01489 Psa levyrulla ilman reikää 8 tuumaa P180g, 4 pk
€1,471.76 / yksikkö