Kannettavat puhaltimet

Suodattaa

VULCAN HART -

Puhallin

TyyliMalliHinta (ei alv)
A00-845074€4,586.82
Tarjouspyyntö
A00-416673-00003€1,060.06
Tarjouspyyntö
A00-425198-00001€727.65
Tarjouspyyntö
CH HANSON -

Kannettavat tuulettimet

TyyliMalliHinta (ei alv)
A83006€371.70
B83007€422.10
C83012€630.00
Tarjouspyyntö
D83000€289.80
E83001€308.70
F83002€403.20
G83003€573.30
G83004€573.30
H83005€976.50
I83008€1,505.70
J83140€686.07
Tarjouspyyntö
BRADLEY -

Lämmitystakit

TyyliMalliHinta (ei alv)
AS19-690HR€2,332.48
Tarjouspyyntö
BS19-788HR€2,504.88
Tarjouspyyntö
CH HANSON -

Matonkuivaajat

TyyliMalliHinta (ei alv)
A83009€264.60
B83010€289.80
DAYTON -

Kannettava tuuletin/kuivausrumpu

TyyliMalliCFM korkeaNopeuksien määräVirtajohdon pituusHinta (ei alv)
A61HL68300 cfm110 ft.€124.43
Tarjouspyyntö
B61HL69700 cfm310 ft.€159.22
Tarjouspyyntö
C61HL701050 cfm225 ft.€343.01
Tarjouspyyntö
D61HL711800 cfm225 ft.€376.64
Tarjouspyyntö
VULCAN HART -

Puhaltimen kokoonpano

TyyliMalliKorkeusPituusLeveysHinta (ei alv)
A00-855605-000016.75 "10.4 "10.6 "€3,860.05
Tarjouspyyntö
B00-855868-0000111 "10.5 "12.45 "€2,461.52
Tarjouspyyntö
METRO -

Puhallin

TyyliMalliAmpeeriaCFM korkeaMoottori HPKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
ASK-IND88019.75 "7.5 "4.5 "€218.90
BB-3IND9.518047"11.5 "7"€487.12
DRI-EAZ -

Kannettava puhallin

TyyliMalliMoottori HPAmpeeriaCFM korkeaTerien lukumääräJohtimien lukumääräNopeuksien määräKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
AF5051/41.288560Muuttuja24 "18 "€630.03
BF4511/61.175053115.25 "15.25 "€241.50
XPOWER -

Kannettavat ilmansiirtokoneet

TyyliMallieräHinta (ei alv)
AX-400Akehys€460.70
BX-430TFkehys€469.35
CX-35ARkehys€520.08
DX-47ATRkehys€552.46
EX-39AR-Redkehys€430.04
FP-21ARkehys€232.75
GP-230AT-Punainenkehys€203.24
HP-230AT-Vihreäkehys€203.24
IP-130Akehys€184.73
JX-39AR-sininenkehys€430.04
KP-80A-Mustakehys€135.10
LP-400kehys€403.21
MP-80A-sininenkehys€135.10
NX-830kehys€671.11
OX-800TFkehys€598.13
PX-600A-Redkehys€537.61
QX-600A-vihreäkehys€551.76
RP-830-sininenkehys€590.87
SP-800-sininenkehys€547.76
TP-630-sininenkehys€481.82
UP-600Akehys€509.36
VP-800H-sininenKahva€590.87
WP-630HCKahva€543.93
XP-830H-sininenKahva€559.86
YX-830HKahva€683.04
ALLEGRO SAFETY -

Mattokuivauspuhaltimet

TyyliMalliCFM korkeaVäriNykyinen piirrettyRPMJänniteHinta (ei alv)
A9519-03E1600 CFMHarmaa, musta2.3 / 2 A1250 RPM, 1320 RPM, 1370 RPM230V AC€412.36
B9519-031888 CFMsininen2.8/ 3.5/ 5.5A980 RPM, 1050 RPM, 1125 RPM115V AC€432.98
DRI-EAZ -

Kannettavat ilmansiirtokoneet

TyyliMallieräHinta (ei alv)Pkg. Määrä
AF520Suodattaa€127.0220
B105627Suodatinpakkaus€289.051
C125470kehys€593.331
DF519HEPA-suodatin€186.281
LASCO -

Kannettavat ilmansiirtokoneet

TyyliMallieräHinta (ei alv)
AU12104Puhallin€123.52
BX12904Tuuletin€109.45
TEXAS PNEUMATIC TOOLS -

Tornado -puhallin TEFC -sähkömoottorilla, 12 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
TB-12-TEFCCD4CUB€4,473.48
DRI-EAZ -

Kannettava tuuletin 115 V 2041 Cfm Sininen

MallieräHinta (ei alv)
F174-BLUAE6QUC€1,060.32
METROVAC -

Autokuivaaja 120VAC 260 cfm

MallieräHinta (ei alv)
MB-3CDAG9CKQ€767.01
HONEYWELL -

Eristävä takki

MallieräHinta (ei alv)
32-000530-0000AM8JAL€960.34
Katso yksityiskohdat
VULCAN HART -

Haastepuhallin

MallieräHinta (ei alv)
00-714293AP4JYE€405.28
Katso yksityiskohdat
VULCAN HART -

Suojuspuhallin

MallieräHinta (ei alv)
00-855657-00001AP4TBW€64.89
Katso yksityiskohdat
VULCAN HART -

Puhallin

MallieräHinta (ei alv)
00-958938-00001AP6FBY€908.56
Katso yksityiskohdat
VULCAN HART -

Puhallin

MallieräHinta (ei alv)
722341AU4YDL€307.48
Katso yksityiskohdat
DRI-EAZ -

Matto- / lattiankuivain 115v 885 CFM sininen

MallieräHinta (ei alv)
F504AF8MRG-
Tarjouspyyntö

Kannettavat puhaltimet

Kannettavat puhaltimet soveltuvat sekä sisä- että ulkotilojen kuivaamiseen, jäähdytykseen ja ilmanvaihtoon. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman näitä puhaltimia sellaisilta merkeiltä Dri-Eaz, Metro, MVA Hanson ja enemmän. Näissä kannettavissa puhaltimissa on kaksiseinämäinen polyeteenikuori, joka vaimentaa iskuja ja suojaa sisäistä mekanismia mahdollisilta vaurioilta. Näissä yksiköissä on ainutlaatuinen muotoilu, johon mahtuu täysin suljetut, jatkuvatoimiset moottorit ilmavirran jakamiseksi ahtaisiin tiloihin, joiden enimmäisnopeus on 3495 RPM, ja lukitusrivat yksiköiden pinoamiseen pystysuunnassa, mikä säästää lattiatilaa. Valitse laajasta valikoimasta näitä kannettavia puhaltimia, joiden moottoriteho vaihtelee 1/3 - 5 hv. Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?