Paristot mukana: Kyllä , Pyörän materiaali: fenoliset , Pyörän koko: 8 "x 3" , Pyörän tyyppi: (2) kääntyvä, (2) jäykkä , Väri: sininen , Syvyys: 77.6875 " , Haarukan pituus: 36 " , Haarukan satulan leveys: 8" , Haarukan paksuus: 1.22 " , Haarukan leveys: 4" , Haarukan leveys min. OD: 8 "- 27" , Täysin hitsattu kehys: Kyllä , Kahvan korkeus: 41 1 / 16 " , Kahvan pituus: 28.25 " , Kahvan materiaali: Teräs , Vaakasuora kuormituskeskus: 18 " , Materiaali: Teräs , Max. Säädettävä haarukan leveys: 27 " , Max. Matkan etäisyys: 48 " , Pyörien lukumäärä: 4 , Operaatio: Edestakainen ilma , Leveys: 40 "
Ominaisuudet
- Nämä lavansiirtokoneet on varustettu akuilla saumattoman toiminnan varmistamiseksi.
- Niissä on 2 kääntyvää ja 2 jäykkää fenolipyörää hallittua liikkuvuutta varten.
- Nämä siniset siirtokoneet ovat 77.6875 tuumaa syviä ja niiden haarukan pituus on 36 tuumaa.
- Niissä on täysin hitsattu teräsrunko, joka tukee edestakaisin liikkuvaa ilmaa.
- Näissä lavamastereissa/palvelimissa on teräskahva vahvaa ja jäykkää pitoa varten.
Usein kysytyt kysymykset
Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa vastapainotettua lavamasteria/palvelinta?
- Varmista, että se vastaa kuormitusvaatimuksiasi.
- Tarkista haarukan pituus, leveys ja säädettävyys.
- Tarkista, tukeeko se sähkö- tai ilmakäyttöä.
- Harkitse pyörien tyyppiä ja kokoa ohjattavuuden kannalta.
- Katso runkomateriaalin kestävyyttä.
- Varmista ergonomia ja ohjausominaisuudet.
- Tarkista yhteensopivuus lavojen kanssa.
- Mukaudu taloudellisiin rajoitteisiisi.
Kuinka puhdistan ja huollan Vestil CB-PMPS -sarjan vastapainotettuja lavamasterit/palvelimet?
- Tarkista vauriot ja kuluminen.
- Pidä se puhtaana lialta ja roskista.
- Levitä voiteluainetta liikkuviin osiin.
- Lataa akut ohjeiden mukaan.
- Varmista, että turvaominaisuudet toimivat.
- Harjoittele oikeaa käyttöä.
- Perusta säännöllinen huolto.
- Pidä kirjaa huoltoa varten.
Mitä turvallisuusvarotoimia minun tulee tehdä, kun käytän näitä kuormalavoimia/palvelimia?
- Varmista koulutetut käyttäjät.
- Noudata painokapasiteettia.
- Oikein turvalliset materiaalit.
- Pidä työtila esteettömänä.
- Tarkista säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Tunne pysäytysohjaimet ja käytä niitä.
- Käytä tarvittaessa turvasuojuksia.
- Noudata valmistajan ohjeita.