Kartion poistoilmapuhallin 57 tuumaa
SCHÄFER
Lisätietoja
Malli eiG573CF2G-1-HV
Yhdenmukaistamiskoodi8414593000
eräMaatalouden poistoilmapuhallin
Moottorin kierrosluku1725
Vapaa alue21 Neliö-Ft.
Venturin puhdistuma Dia.57-5 / 8 "
Venturin syvyys28 "
CFM @ 0.050 tuumaa. SP33,300
CFM @ 0.150 tuumaa. SP28,900
CFM / watti @ 0.000 tuumaa. SP19.9
CFM / watti @ 0.050 tuumaa. SP18.3
Leveys568728 "
CFM / watti @ 0.150 tuumaa. SP15.1
Avaaminen vaaditaan H (tuumaa)62-1/2
Avaaminen vaaditaan W (tuumaa)62-1/2
CFM / watti @ 0.100 tuumaa. SP16.8
TyyppiKartio, hihnakäyttö
Watts1867
Hz60
LaakerityyppiItsekohdistuva tyynylohko
CFM @ 0.000 tuumaa. SP35,100
Tuuletin RPM583
Laipan leveys3"
Kehyksen viimeistelyGeeli takki
KehysmateriaaliLasikuitu
Täyden kuorman ampeerit9.5
Korkeus67.5 "
HP2
Maks. Ympäristön lämpötila104 Tutkinnot
Jännite230
Maks. Syvyys62-3 / 4 "
Verkkokoko2.5 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilma yli
Moottorin eristysB-sarjan
MoottorityyppiEnergiatehokas
AsennuspaikkaSeinä
Terien lukumäärä3
Vaihe1
Potkurin dia.57 "
PotkurimateriaaliGalvanisoitu teräs
CFM @ 0.100 tuumaa. SP31,400