Syvyysmikrometrit

Suodattaa

Syvyysmikrometrit ovat tarkkuusmittauslaitteita, joita käytetään mittaamaan rakoja, askelmia, reikiä ja ulokkeita suurella tarkkuudella. Nämä instrumentit ovat ihanteellisia käytettäväksi valmistuksessa, koneistuksessa...Lue lisää

TyyliMalliPalkin kokoalueHinta (ei alv)
AC007 / 2009.6 x 4.5 mm0 - 200mm€38.84
Tarjouspyyntö
AC007 / 30012 x 4 mm0 - 300mm€53.32
Tarjouspyyntö
MITUTOYO -

527-sarjan syvyysmittarit

TyyliMallialueHinta (ei alv)
A527-311-500 - 6 "€346.99
B527-313-500 - 12 "€453.10
MITUTOYO -

571-sarjan absoluuttiset digitaaliset syvyysmittarit

TyyliMallialueHinta (ei alv)
A571-211-300 - 6 "€585.18
B571-212-300 - 8 "€688.21
C571-213-100 - 12 "€797.03
MITUTOYO -

129-sarjan vaihdettavat sauvatyyppiset syvyysmikrometrit

TyyliMalliPohjan pituusaluepäätöslauselmaHinta (ei alv)
A129-1272.5 "0 - 4 "0.0005 "/ 0.01 mm€264.05
B129-1282.5 "0 - 6 "0.0001 "/ 0.001 mm€356.84
C129-1314"0 - 4 "0.001 "/ 0.01 mm€326.58
B129-1324"0 - 6 "0.0001 "/ 0.001 mm€331.49
D129-1504"0 - 12 "0.001 "/ 0.01 mm€578.88
STARRETT -

Vernier -syvyysmittarit

TyyliMalliPohjan pituusRod Dia.Hinta (ei alv)
A443Z-6RL2"5 / 32 "€658.68
B440Z-6RL2.5 "0.125 "€607.82
STARRETT -

Syvyysmikrometrit

TyyliMalliPohjan pituusalueHinta (ei alv)
A445BZ-12RL4"0 - 12 "€1,201.40
B445DZ-9RL6"0 - 9 "€958.27
INSIZE -

Elektroniset syvyysmittarit

TyyliMalliPohjan pituusalueHinta (ei alv)
A1143-200A3.937 "0 - 8"/0 - 200 mm€336.59
B1142-150A100mm0 - 6"/0 - 150 mm€224.39
INSIZE -

Syvyysmittarit

TyyliMalliPohjan pituusalueRod Dia.Hinta (ei alv)
A2341-E13"0 - 1.2 "0.197 "€138.68
B2341-2E23.996 "0 - 12 "0.157 "€260.56
TyyliMallialueHinta (ei alv)
A1140-250 - 1"/0 - 25 mm€270.94
A1140-500 - 2"/0 - 50 mm€305.73
INSIZE -

Elektroninen syvyysmittari

TyyliMalliPohjan pituusaluepäätöslauselmaSPC-lähtöHinta (ei alv)
A1145-25A2.559 "0 - 8"/0 - 200 mm0.0005 "/ 0.01 mmKyllä€173.37
B2141-201A63mm0 - 12"/0 - 300 mm0.005 "/ 0.01 mmValinnainen: 7306-40, 7302-SPC3A, 7305-SPC1A€454.03
C1148-100E85mm0 - 4"/0 - 100 mm0.0005 "/ 0.01 mmKyllä€530.36
D1147-200100mm0 - 8"/0 - 200 mm0.0005 "/ 0.01 mmKyllä€289.16
E1141-200A100mm0 - 8"/0 - 200 mm0.0005 "/ 0.01 mmKyllä€192.87
D1147-150100mm0 - 6"/0 - 150 mm0.0005 "/ 0.01 mmKyllä€234.75
F1141-150A100mm0 - 6"/0 - 150 mm0.0005 "/ 0.01 mmKyllä€150.82
D1147-300100mm0 - 12"/0 - 300 mm0.0005 "/ 0.01 mmKyllä€613.53
B2141-202A101.5mm0 - 12"/0 - 300 mm0.01mm / 0.005"Valinnainen: 7306-40, 7302-SPC3A, 7305-SPC1A€507.99
C1148-200E101mm0 - 8"/0 - 200 mm0.0005 "/ 0.01 mmKyllä€646.77
E1141-500A150mm0 - 20"/0 - 500 mm0.0005 "/ 0.01 mmKyllä€792.45
F1141-300A150mm0 - 12"/0 - 300 mm0.0005 "/ 0.01 mmKyllä€492.45
STARRETT -

Vernier -syvyysmittarit

Starrett -syvyysmittarit soveltuvat reikien, hartioiden, ulokkeiden, portaiden, rakojen ja urien syvyyden mittaamiseen. Niissä on rengastyyppinen pyöreä lukkomutteri, joka tarjoaa vakautta ja varmistaa nopean ja varman lukituksen. Niissä on myös räikkä ja nopeusyhdistelmä, joka takaa tasaisen paineen ja nopeat säädöt. Joissakin malleissa on pienikokoinen kantolaukku turvallista säilytystä ja työpaikan siirtämistä varten. Valitse monista näistä syvyysmikrometreistä, saatavana 2, 2.5 ja 4 tuuman peruspituuksina.

TyyliMalliRod Dia.Hinta (ei alv)
A449BZ-6R0.045 "x 1/8"€836.86
B445BZ-6RL5 / 32 "€699.14
STARRETT -

0 - 3 "alueen syvyysmikrometri

TyyliMalliPohjan pituusRod Dia.sormustinHinta (ei alv)
A443Z-3RL2"5 / 32 "Räikkä€554.48
B440Z-3RL2.5 "0.125 "Räikkä€557.51
C449AZ-3R2.5 "0.045 "x 1/8"Räikkä€640.05
D440Z-3L2.5 "1 / 8 "tavallinen€541.63
E445AZ-3RL3"5 / 32 "Räikkä€561.29
STARRETT -

Syvyysmittarit

TyyliMalliHinta (ei alv)
A749.1BZ-12RL€1,476.43
Tarjouspyyntö
B644JZ€813.89
A749.1BZ-6RL€1,236.93
Tarjouspyyntö
WESTWARD -

Syvyysmikrometrit

TyyliMallialuepäätöslauselmaRod Dia.sormustinHinta (ei alv)
A4 KY220 - 6"/0 - 150 mm0.00005 "/ 0.001 mm0.175 "Räikkä€333.76
B4 KY230 - 22 "0.001 "0.177 "Kevät kuormattu€286.03
STARRETT -

Elektroniset syvyysmittarit

TyyliMalliPohjan pituusaluepäätöslauselmaSPC-lähtöHinta (ei alv)
A3753A-6/1502.75 "0 - 6"/0 - 150 mm0.00005 "/ 0.001 mmEi€549.82
B3753A-8/2002.75 "0 - 8"/0 - 200 mm0.0005 "/ 0.01 mmEi€576.92
C5004BZ-24/6004"0 - 24"/0 - 600 mm0.0005 "/ 0.01 mmKyllä€2,253.93
MITUTOYO -

Vernier-syvyysmitta 0-300 mm

MallieräHinta (ei alv)
527-103AA8AHJ€387.82
STARRETT -

Syvyysmikrometri, 0 - 9 tuumaa, 0.001 tuuman resoluutio, räikkäsormustus

MallieräHinta (ei alv)
440Z-9RLAE6NBP€820.22
MITUTOYO -

Syvyysmikrometri 0-4 Räikkä Stop Nist -kotelo

MallieräHinta (ei alv)
129-127CERTAC6VBG€344.65
STARRETT -

Syvyysmittari, säädettävä sauva, 0.0005 tuuman tarkkuus

MallieräHinta (ei alv)
643JZAC4GYL€834.51
WESTWARD -

Syvyys Gage Digital 6 tuumaa / 150 mm

MallieräHinta (ei alv)
2YNK3AC4DCW€220.53
STARRETT -

Syvyysmittarin mikrometri, 0-9 tuumaa, 4 tuuman pohja

MallieräHinta (ei alv)
445BZ-9RLAE6MXW€876.88
12

Syvyysmikrometrit

Syvyysmikrometrejä käytetään syvennyksen, reiän tai uran syvyyden mittaamiseen. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman syvämikrometrejä sellaisilta tuotemerkeiltä kuin Starrett, Johnson, Westward, Brown & Sharpe ja Mitutoyo. Starrett syvyysmikrometrit on suunniteltu urien, reikien, ulkonemien ja hartioiden syvyyden mittaamiseen. Nämä mikrometrit on varustettu renkaan muotoisilla pyälletyillä lukkomuttereilla nopean ja turvallisen lukituksen varmistamiseksi. Tarkkuudella 0.001 tuumaa he tunnistavat jopa 3 tuuman syvyyden. Länteen syvyys mikrometreissä (0-6 tuuman alue) on karkaistu teräksestä valmistettu tasainen alasin joustavuuden ja kulutuskestävyyden varmistamiseksi. Ne on varustettu pikakiinnityksellä varustetuilla tangoilla stressitöntä käyttöä varten ja tarjoavat 0.001 tuuman tarkkuuden. Näitä syvyys mikrometrejä on saatavana pohjapituuksina, jotka vaihtelevat välillä 75 mm - 6 tuumaa.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on kara?

Kara kiinnitetään sormustimeen (mikrometrin pyörivä komponentti) ja liikkuu alasinta kohti mitattavan mitattavan osan mitan.

Onko Mitutoyo syvyysmikrometri korroosionkestävä?

Kyllä, mikrometrin liikkuvissa osissa eli sormusteessa ja holkissa on satiinikromiviimeistely erinomaisen lujuuden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi.

Kuinka hoidan syvyysmikrometrini?

  • Pidä mikrometri puhtaana ja puhtaana pölystä tai roskista.
  • Vältä työkalun pudottamista tai iskemistä vaurioiden välttämiseksi.
  • Säilytä työkalu suojakotelossa, kun sitä ei käytetä.
  • Kalibroi työkalu säännöllisesti pätevän teknikon toimesta tarkkuuden parantamiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?