MERIT

Suodattaa

Hioma

Koneistus

Hioma Suodattaa

Levyjen ja hihnojen hiominenKatso kaikki

Hioma-tarvikkeetKatso kaikki

Hiomanauhat ja rullatKatso kaikki

  • Hiomarullat

    150 jalan alumiinioksidihiontatelat, jotka soveltuvat kevyisiin jäysteenpoisto-, sekoitus-, hionta- ja viimeistelytoimintoihin. Saatavana keskikokoisina, hienoina ja erittäin hienoina laatuina, karkeus jopa 320

  • Spiraali- ja patruunarullat
  • Spiraalinauhat

kiillotusKatso kaikki

  • Porauskiillotusaineet

    80- ja 120-karkeiset alumiinioksidi-kiillotuskoneet, joita käytetään sylinterien, putkien, putkien ja liittimien sisähalkaisijan tai pinnan puhdistamiseen, kiillottamiseen ja purseenpoistoon. Suurimman pyörimisnopeuden on oltava 10000 rpm

Tietoja MERITistä

Merit Abrasives, Saint Gobain -brändi, tarjoaa laajan valikoiman levyjä ja hiontatuotteita purseenpoistoon, hiontaan, kiillotukseen, viimeistelyyn ja puhdistukseen. Merit Abrasives -luetteloon kuuluvat hiomanauhat ja -levyt, läppälevyt, läppärit, kierre- ja patruunarullat, leikkuulaikat, teroituskivet, hiekkapaperilevyt ja hiomarullat. Merit Abrasives -patruunoita käytetään työstökoneiden jälkien kiillottamiseen ja poistamiseen. Saatavilla halkaisija-alueella 3/16 tuumaa (4.76 mm) - 1/4 tuumaa (6.35 mm), nämä hiomarullat pääsevät helposti kulmiin, joihin ei pääse halkaisijaltaan suurempia työkaluja. Merit-läppälevyjä käytetään pintojen hiontaan, viimeistelyyn ja kiillotukseen. Näitä levyjä on saatavana erilaisina hiekkatyyppeinä (karkealaatuinen / erikoiskarkealaatuinen / keskikarkealaatuinen), mikä tekee niistä ihanteellisia puun ja pehmeiden metallien, kuten alumiinin, messingin ja pronssin, käyttöön. Valitse laaja valikoima edellä mainittuja tuotteita sekä kiinnittämättömät läppärenkaat, hiontatyynyt ja hiontatangot. Raptor Supplies.

Yksinomaiset tuotemerkit