MADISON Johtokytkin


Suodattaa
Viraston vaatimustenmukaisuus: Ei eristetty , Rungon materiaali: Polypro , Johdon pituus: 2ft. , Max. Paine: 30 psi , Max. Jännite: 110 VAC , Varren pituus: 24 " , Jännite: 110 VAC , langan mittari: 22-18 AWG
TyyliMalliYhteysKorkeusPituusMaks. LämpötilaToimintaKokonaispituusLeveysHinta (ei alv)
A
M3784-110
1 "NPT28.15 "28.15 "212 FJohtokytkin24 "2.25 "€637.34
B
M3850
12-13 Laipio2"2"221 FJohtavuusanturi1.630 "1"€36.03

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?